曜日別特売

USB給電用コンセント

USB給電用コンセント - 神保電器

取付部の奥行きは2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。
電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。
1箇所で2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。
発熱などにより故障する恐れがあります。
2ポート用をご使用ください。

入力
100V~0.5AMAX
50Hz-60Hz
品番R3704A消費電力(W)1以下定格出力DC5V3.0A(2ポート合計最大)、Type-C/DC5V3.0A(1ポート最大)、Type-A/DC5V2.4A(1ポート最大)使用周囲温度(℃)-10~40内容量1個
関連資料:(0.14MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69523171R3704A01C USB A+Cピュアホワイト
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
69523189R3704A03SB USB A+Cソフトブラック
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする