曜日別特売

はめ込み式コンセント

はめ込み式コンセント - 神保電器

リード線付

仕様扉付、はめ込、2Pピュアホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15本体厚さ(mm)25.2本体高さ(mm)20適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0本体幅(mm)34.5内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695104671377(PW)
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする