アース付Wコンセント

アース付Wコンセント - 神保電器
仕様アースターミナル付、ダブル、カセットタイプ、フラット型、2P、2ET全長(mm)68.7全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513231JEC-BN-55EK(ダークグレー)ダークグレー
820
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513240JEC-BN-55EK(ライトベージュ)ライトベージュ
720
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする