神保電器
アース付コンセント
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様
2P
幅(mm)
【取付枠】28
色
ライトベージュ
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)
17
推奨ねじ径
M3.5
差込口
ET
枠
金属枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】7.9
内容量
1個
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513459
JEC-BN-5E(ライトベージュ)
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意