コンセント

コンセント - 神保電器
仕様シングル、2P全長(mm)22.7全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9内容量1箱(10個)
関連資料:(0.06MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513066JEC-BN-5(MB)メタリックブラック
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513075JEC-BN-5(黒)
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513091JEC-BN-5(ライトベージュ)ライトベージュ
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする