コンセント1ポートシボ加工品

コンセント1ポートシボ加工品 - 神保電器

器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。

定格出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A使用周囲温度(℃)-10~40適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2定格入力100V~0.6A MAX 50Hz - 60Hz待機時消費電力(W)~1内容量1個
関連資料:(0.09MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518849NKC-UC18(PW)ピュアホワイト
9,698
10,668(税込)
35日以内出荷
返品不可
69518858NKC-UC18(SB)ソフトブラック
9,898
10,888(税込)
35日以内出荷
返品不可
69518867NKC-UC18(SG)ソリッドグレー
9,898
10,888(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする