埋込Wコンセント

埋込Wコンセント - 神保電器

【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

仕様埋込、複式、2P厚さ(mm)26クリーム全幅(mm)34定格電圧(V)125全高(mm)104定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5内容量1個
関連資料:(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695099161060(クリーム)
450
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする