神保電器
埋込コンセント
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
色
ブラック
仕様
2PE
幅(mm)
【取付枠】28
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
推奨ねじ径
M3.5
枠
金属枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】7.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
差込口
埋め込み深さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513310
JEC-BN-55GE(BK)
15
125
2EET
17
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513328
JEC-BN-55GEF(BK)
15
125
2SEET
21.8
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513486
JEC-BN-5GE(BK)
15
125
EET
17
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意