埋込コンセント

埋込コンセント - 神保電器

【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。
幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。

ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
全高(mm)
埋め込み深さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513267JEC-BN-55FK(BK)1512568.717
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513346JEC-BN-55GEFK(BK)1512568.721.8
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513477JEC-BN-5F(BK)1512522.720.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする