神保電器
埋込コンセント
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様
埋込、2P
厚さ(mm)
27.9
色
クリーム
定格電圧(V)
125
全高(mm)
94
外径(Φmm)
34.5
定格電流(A)
15
推奨ねじ径
M3.5
取付ピッチ(mm)
【プレート】60.5
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69509925
1071(クリーム)
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意