神保電器
埋込コンセント接地3P20A
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様
埋込、接地形、3P
厚さ(mm)
29.5
全長(mm)
104
色
レッド
全幅(mm)
48
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
推奨ねじ径
M3.5
取付ピッチ(mm)
【プレート】60.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69511395
CF-4202(赤)
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意