埋込抜止シングルコンセント

埋込抜止シングルコンセント - 神保電器

【抜止コンセント使用上のご注意】抜止コンセントの刃受けを損傷させる場合がありますので、感電や接触不良の原因となりますのでご注意ください。
1 開閉(プラグ挿抜)の頻度が多い場所には使用しないでください。
使用頻度が多い場所には、2極コンセント又は2極接地極付コンセントをご使用ください。
2 極性付プラグは使用できません。
3 プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。
また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左回りに(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
4 抜止コンセントにプラグをロックした状態で、プラグを引き抜かないでください。
また、いちじるしく外れた位置でプラグを抜き差ししないでください。
5 プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセントは使用しないでください。
また、破損したり、刃の曲がったプラグは使用しないでください。
6 プラグは、中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。

仕様抜止、シングル、2P、LK全長(mm)22.7ライトグリーン全幅(mm)44定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)19.3突き出し長さ(mm)【表面】7.9内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513687JEC-BN-9(ライトグリーン)
500
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする