神保電器
安全コンセント
仕様
2P
幅(mm)
【取付枠】28
色
ライトベージュ
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)
17
推奨ねじ径
M3.5
差込口
2S
枠
金属枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】7.9
内容量
1個
関連資料:
(0.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513258
JEC-BN-55F(ライトベージュ)
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意