接地Wコンセント

接地Wコンセント - 神保電器

アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください

仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
差込口
埋め込み深さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513319JEC-BN-55GE(赤)151252EET17
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513337JEC-BN-55GEF(ライトベージュ151252SEETライトベージュ21.8
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする