接地Wコンセント

接地Wコンセント - 神保電器接地Wコンセント - 神保電器
定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
全幅(mm)
全高(mm)
埋め込み深さ(mm)
突き出し長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513285JEC-BN-55G(赤)151254611217【表面枠】7.9
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513301JEC-BN-55G(ライトベージュ)15125ライトベージュ4611217【表面枠】7.9
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513371JEC-BN-55GEK(SG)15125ソリッドグレー44.268.721.8【表面】7.9
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513380JEC-BN-55GEK(ライトベージュ15125ライトベージュ44.268.721.8【表面】7.9
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513398JEC-BN-55GK(SG)15125ソリッドグレー44.268.719.6【表面】7.9
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513407JEC-BN-55GK(ライトベージュ15125ライトベージュ44.268.719.6【表面】7.9
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする