接地形埋込Wコンセント

接地形埋込Wコンセント - 神保電器接地形埋込Wコンセント - 神保電器

【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

厚さ(mm)26全幅(mm)34全高(mm)104定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5取付ピッチ(mm)【プレート】60.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695099411132(赤)レッド125
850
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
695099501132(黒)125
850
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
695099591132(チョコ:ネジ別)チョコ125
850
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
695099861134(チョコ:ネジ別)チョコ250
1,050
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする