曜日別特売

接地形埋込コンセント

接地形埋込コンセント - 神保電器接地形埋込コンセント - 神保電器

エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します

厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
定格電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695100561136A(クリーム)94クリーム125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695100651136A(黒:ネジ別)94125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695100811136A(チョコ:ネジ別)94チョコ125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695100901136B(クリーム:ネジ無)69クリーム125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695100991136B(黒)69125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695101081136B(チョコ)69チョコ125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695101171136B(チョコ:ネジ別)69チョコ125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695101261136C(黒)57.5125
359
395(税込)
10日以内出荷
返品不可
695101351136C(チョコ)57.5チョコ125
359
395(税込)
10日以内出荷
返品不可
695101511136C(チョコ:ネジ別)57.5チョコ125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695101601136G(黒)65125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695101691136G(黒:ネジ無し)65125
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
695101781136W(黒)(アースネジ無し)120125
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
695101871136X(黒)106125
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
695101961136X(黒:ネジ無し)106125
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
695102051136Y(黒)116125
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
695102211136Y(チョコ)116チョコ125
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
695102301136Z(黒)98125
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
695102391136Z(チョコ)98チョコ125
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
695102661137A(クリーム)94クリーム250
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
695102751137A(黒:ネジ別)94250
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
695102911137A(チョコ)94チョコ250
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
695103001137A(チョコ:ネジ別)94チョコ250
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
695103091137B(黒)69250
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
695103181137B(チョコ)69チョコ250
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
695103271137B(チョコ:ネジ別)69チョコ250
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
695103361137X(黒)106250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
695103451137Y(黒)116250
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
695103611137Z(黒)98250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする