接地形埋込コンセント

接地形埋込コンセント - 神保電器接地形埋込コンセント - 神保電器

【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。

定格電流(A)15取付ピッチ(mm)【プレート】60.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695100381136(赤)レッド125
570
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
695100471136(クリーム)クリーム125
570
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
695102481137(赤)レッド250
750
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
695102571137(クリーム)クリーム250
650
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする