神保電器
角形埋込接地形コンセント
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様
高容量、金属枠、2PE、20AE(250V)
全長(mm)
112
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
取付ピッチ(mm)
【プレート】101
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69511411
CFL-2202G(赤)
20
250
レッド
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69511420
CFL-2202G(チョコ)
20
250
チョコ
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意