エレガンス腰高丸プレート

エレガンス腰高丸プレート - 神保電器

【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。
Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。
3種類の取付けピッチで取り付けられます。
BPN-120URHPWは、取付枠に対しプレートを90度回転させて取付けできます。
引き出し口

付属品取付枠厚さ(mm)18ライトベージュ外径(Φmm)120取付ピッチ(mm)66.7、83.5、89内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511176BPN-120URH(ライトベージュ)
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする