オーロラマークスイッチ 4路

オーロラマークスイッチ 4路 - 神保電器

表示灯200V用は受注生産の商品です。
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。
スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。
階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。
チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。
【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。
【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。
2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。
差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。
【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。
施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。
電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。
ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。

仕様4H(M)チョコ定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯200V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513039JEC-BN-4MGR(チョコ200V)
1,598
1,758(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする