コール用押釦スイッチ

コール用押釦スイッチ - 神保電器

防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
【attention】照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。
一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。
情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。
【attention】コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。
押しボタンを押すと電気的に閉回路となり、ON状態を保持します。
※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。

ピュアホワイト種類解除ボタン付、金メッキ接点全幅(mm)72定格電圧(V)DC12全高(mm)122定格電流(A)20m対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)25.5回路方式自己保持回路内蔵形取付ピッチ(mm)83.5突き出し長さ(mm)【表面枠】20.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511867HB-70L-DZ(PW)
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする