ブロックコンセント 2分岐

ブロックコンセント 2分岐 - 神保電器

一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。
またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。

仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)35全幅(mm)60定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【2箇所合計】20、【コンセント部】15口数2適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69512637JBC29G0BL 青 2分岐ブルー
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69512646JBC29G0GN 緑 2分岐グリーン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69512655JBC29G0RD 赤 2分岐レッド
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
69512671JBC29G0WT 白 2分岐ホワイト
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする