神保電器
マーク押釦 B接点
幅(mm)
【取付枠】28
タイプ
B接点(常閉形)
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
300
全高(mm)
22.7
定格電流(A)
10
埋め込み深さ(mm)
21.2
突き出し長さ(mm)
【表面枠】11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513651
JEC-BN-8MB
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください