曜日別特売

コンテスター

コンテスター - 神保電器

100Vコンセントの検電・極性のチェックを、この1本で簡単確実にできるJCT-2コンテスター。
通電検査(検電)と極性検査(L?N)に適した、薄型/軽量の検査器です。
プラグ刃が本体に収納できるので、かさばりません。
内蔵されているネオンランプの点灯により、コンセント回路の状態を把握しやすくしています。
【注意】JCT-2コンテスターは、100Vコンセント専用です。
接地極付コンセントを検査する場合は、JCT-3コンテスターをご使用ください。
接地形コンセントでは、接地側線([N]または[W])と接地線([E])との誤配線や誤結線を判定することができません。

付属品テスターリード線(2m)、ソフトケース、取扱説明書適合電気方式(V):単相2線式100、単相3線式100/200、電路(V):対地電圧150以下厚さ(mm)20全幅(mm)40全高(mm)90~105本体質量(g)60定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)【DC500Vで、刃-ケース間】100以上使用周囲温度(℃)0~40耐電圧(V)【刃-ケース間(タッチ板除く)】AC1500/1分間内容量1個
関連資料:(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69512741JCT-2
7,240
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする