KITO(キトー)
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
小容量タイプのカナグ付きスリングです。
ベルト端末仕様は木箱フックです。
赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
色
淡緑
角度(°)
つり:60
フック
木箱フック
最大使用荷重(kg)
250
スリング幅(mm)
20
内容量
1本
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
※繊維を使用しておりますので寸法に多少の誤差があります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69534030
BWL-B 002 L=0.4m
0.4
¥
9,680
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69534039
BWL-B 002 L=0.6m
0.6
¥
9,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69534048
BWL-B 002 L=0.8m
0.8
¥
10,120
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69534057
BWL-B 002 L=1m
1
¥
10,340
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください