KITO(キトー)
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
カナグ付きの繊維スリングです。
一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
スリング形状
シングルタイプ
内容量
1本
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
全23種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
0.6
0.8
1
1.5
2
最大使用荷重(t)
選択してください
0.63
0.8
1.1
1.25
1.6
1.9
スリング幅(mm)
選択してください
20
25
40
50
60
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
金具
最大使用荷重(t)
スリング幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69532630
PS-HTL4ET-020-006
0.6
上カナグ:HTL4060
0.63
20
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532639
PS-HTL4ET-020-010
1
上カナグ:HTL4060
0.63
20
¥
5,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532648
PS-HTL4ET-020-015
1.5
上カナグ:HTL4060
0.63
20
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532657
PS-HTL4ET-020-020
2
上カナグ:HTL4060
0.63
20
¥
6,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532666
PS-HTL4ET-025-006
0.6
上カナグ:HTL4060
0.8
25
¥
6,140
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532675
PS-HTL4ET-025-010
1
上カナグ:HTL4060
0.8
25
¥
6,140
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532691
PS-HTL4ET-025-015
1.5
上カナグ:HTL4060
0.8
25
¥
6,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532700
PS-HTL4ET-025-020
2
上カナグ:HTL4060
0.8
25
¥
7,240
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532709
PS-HTL4ET-040-008
0.8
上カナグ:HTL4060
1.1
40
¥
10,150
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532718
PS-HTL4ET-040-010
1
上カナグ:HTL4060
1.1
40
¥
10,150
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532727
PS-HTL4ET-040-015
1.5
上カナグ:HTL4060
1.1
40
¥
11,330
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532736
PS-HTL4ET-040-020
2
上カナグ:HTL4060
1.1
40
¥
12,510
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532745
PS-HTL4ET-040-008
0.8
上カナグ:HTL4080
1.25
40
¥
8,790
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532761
PS-HTL4ET-040-010
1
上カナグ:HTL4080
1.25
40
¥
8,790
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532770
PS-HTL4ET-040-015
1.5
上カナグ:HTL4080
1.25
40
¥
9,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532779
PS-HTL4ET-040-020
2
上カナグ:HTL4080
1.25
40
¥
10,490
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532788
PS-HTL4ET-050-008
0.8
上カナグ:HTL4080
1.6
50
¥
10,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532797
PS-HTL4ET-050-010
1
上カナグ:HTL4080
1.6
50
¥
10,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532806
PS-HTL4ET-050-015
1.5
上カナグ:HTL4080
1.6
50
¥
11,060
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532815
PS-HTL4ET-050-020
2
上カナグ:HTL4080
1.6
50
¥
12,090
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532831
PS-HTL4ET-060-010
1
上カナグ:HTL4100
1.9
60
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532840
PS-HTL4ET-060-015
1.5
上カナグ:HTL4100
1.9
60
¥
18,230
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532849
PS-HTL4ET-060-020
2
上カナグ:HTL4100
1.9
60
¥
19,560
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください