カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ - KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ - KITO(キトー)

カナグ付きの繊維スリングです。
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。

角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ内容量1本
注意
※荷の吊り方・つり角度によって使用荷重が変わりますのでご了承ください
全113種類を絞り込む
全長(m)
最大使用荷重(t)
スリング幅(mm)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
金具
最大使用荷重(t)
スリング幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69532858PD-HMMHTL4-020-0060.6上カナグ:HMM0706/下カナグ:HTL40601.1320
13,440
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532867PD-HMMHTL4-020-0101上カナグ:HMM0706/下カナグ:HTL40601.1320
13,440
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532876PD-HMMHTL4-020-0151.5上カナグ:HMM0706/下カナグ:HTL40601.1320
14,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532885PD-HMMHTL4-020-0202上カナグ:HMM0706/下カナグ:HTL40601.1320
15,360
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532901PD-HMMHTL4-025-0080.8上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL40601.4425
14,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532910PD-HMMHTL4-025-0101上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL40601.4425
14,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532919PD-HMMHTL4-025-0151.5上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL40601.4425
15,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532928PD-HMMHTL4-025-0202上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL40601.4425
16,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532937PD-HMMHTL4-040-0080.8上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40601.9840
18,480
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532946PD-HMMHTL4-040-0101上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40601.9840
18,480
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532955PD-HMMHTL4-040-0151.5上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40601.9840
20,180
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532971PD-HMMHTL4-040-0202上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40601.9840
21,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532980PD-HMMHTL4-040-0080.8上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40802.2540
23,870
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532989PD-HMMHTL4-040-0101上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40802.2540
23,870
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69532998PD-HMMHTL4-040-0151.5上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40802.2540
26,250
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533007PD-HMMHTL4-040-0202上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40802.2540
28,630
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533016PD-HMMHTL4-050-0080.8上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL40802.450
26,240
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533025PD-HMMHTL4-050-0101上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL40802.450
26,240
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533041PD-HMMHTL4-050-0151.5上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL40802.450
29,100
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533050PD-HMMHTL4-050-0202上カナグ:HMM0807/下カナグ:HTL40802.450
31,960
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533059PD-HMMHTL4-050-0080.8上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40802.8850
22,360
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533068PD-HMMHTL4-050-0101上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40802.8850
22,360
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533077PD-HMMHTL4-050-0151.5上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40802.8850
24,410
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533086PD-HMMHTL4-050-0202上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL40802.8850
26,460
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533095PD-HMMHTL4-060-0101上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL41003.260
36,740
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533111PD-HMMHTL4-060-0151.5上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL41003.260
36,740
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533120PD-HMMHTL4-060-0202上カナグ:HMM1008/下カナグ:HTL41003.260
40,310
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533129PD-HMMHTL4-060-0101上カナグ:HMM1310/下カナグ:HTL41003.4260
38,820
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533138PD-HMMHTL4-060-0151.5上カナグ:HMM1310/下カナグ:HTL41003.4260
38,820
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533147PD-HMMHTL4-060-0202上カナグ:HMM1310/下カナグ:HTL41003.4260
41,490
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533156PD-HMGHTL4-020-0080.8上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL40601.1320
20,850
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533165PD-HMGHTL4-020-0101上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL40601.1320
20,850
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533181PD-HMGHTL4-020-0151.5上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL40601.1320
22,240
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533190PD-HMGHTL4-020-0202上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL40601.1320
23,630
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533199PD-HMGHTL4-025-0080.8上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL40601.4425
21,580
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533208PD-HMGHTL4-025-0101上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL40601.4425
21,580
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533217PD-HMGHTL4-025-0151.5上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL40601.4425
23,010
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533226PD-HMGHTL4-025-0202上カナグ:HMG0807/下カナグ:HTL40601.4425
24,440
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533235PD-HMGHTL4-040-0101上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40601.9840
26,480
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533251PD-HMGHTL4-040-0151.5上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40601.9840
28,860
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533260PD-HMGHTL4-040-0202上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40601.9840
31,240
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533269PD-HMGHTL4-040-0101上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40802.2540
27,910
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533278PD-HMGHTL4-040-0151.5上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40802.2540
30,290
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533287PD-HMGHTL4-040-0202上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40802.2540
32,670
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533296PD-HMGHTL4-050-0101上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40802.8850
30,740
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533305PD-HMGHTL4-050-0151.5上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40802.8850
33,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533321PD-HMGHTL4-050-0202上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL40802.8850
36,460
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533330PD-HMGHTL4-060-0151.5上カナグ:HMG1310/下カナグ:HTL41003.4260
43,810
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533339PD-HMGHTL4-060-0202上カナグ:HMG1310/下カナグ:HTL41003.4260
47,370
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
69533348PD-HMGHTL4-060-0151.5上カナグ:HMG1008/下カナグ:HTL41003.260
40,780
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする