トップマン[工具・金物]
スピードソルダー
電池ケース・モーター・プラモデルに
仕様
電気工作用
長さ(mm)
2.6
線径(Φmm)
Φ1.2
融点(℃)
183~215
組成
【金属】スズ60%
内容量
1個
注意
※はんだには有害な鉛が含まれています。
※万一飲み込んだ場合は速やかに医師の手当てを受けてください。
※溶けたはんだは高温です。絶対に触れないでください。
※はんだこてをご使用の場合は、こて台を使用してください。
※はんだ付け作業は換気のよい場所で行い、発生する煙等を吸い込まないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69535141
3934906
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材