神棚の里
すぐにお祀りできる神棚セット 白川 神棚板・神具お供え付き
商品入れ替えのため特別価格限定15セット!神棚板や必要な神具がすべて揃った神棚セット
用途
扉に特別な細工を施した「屋根違い三社 白川」が商品切り替えのため限定15セットのみ特別価格で販売いたします。
欄干(手すり)、各扉がそれぞれ独立して外れるようになっており、お神札のサイズによっては前面からのお納めもできますが、
大きいお神札は神棚底面の板をスライドさせることによっても納めることが可能です。
扉内には床落としの溝も作られており、24.5cmのお神札もしっかりお納め可能です。
真ん中の扉には格子と内部に御簾、左右の扉は唐戸扉になっており、定番の神棚よりも装飾が凝られていますが、
金具の使用が他の神棚よりも少ないため落ち着いた雰囲気でお祀りできます。
全体の幅約62センチで存在感もあり、事務所などにもおすすめ。
神棚板/雲板セットは組み立てが必要ですがトンカチだけで完成します。
※神棚板を作ってから雲板セットを後付けするよりも、先に雲板セットの腕木のみ神棚板のL字棒につけておくと楽です。
※壁取り付け用の釘やビスは同梱していないため、取り付け場所に合ったものをご用意ください。
材質
神棚:国産ひのき/神棚板:桐/雲板:国産ひのき
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【神棚本体】42×55×22【神棚板】61×62×42
扉内寸(mm)
【中央扉】310×120(溝落とし幅1cm)【左右扉】250×75 (溝落とし幅1cm)
内容量
1セット
注意
※神棚板を作ってから雲板セットを後付けするよりも、先に雲板セットの腕木のみ神棚板のL字棒につけておくと楽です。
※壁取り付け用の釘やビスは同梱していないため、取り付け場所に合ったものをご用意ください。
※壁への取り付けはしっかりできているかご確認をお願いします。取り付けが甘いと、落下の危険があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69529480
4993896906906
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません