シグマアルドリッチ
19-3240 細菌染色用 メチレンブルー溶液
保存環境
室温
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
61-73-4
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69739866
19-3240
25
【SAP】19-3240-2-25ML-J
89-0769-30
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69741300
19-3240
100
【SAP】19-3240-6-100ML-J
89-0769-32
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69744109
19-3240
500
【SAP】19-3240-5-500ML-J
89-0769-31
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000