曜日別特売

19-4120 [SG] メチルレッド

19-4120 [SG] メチルレッド - シグマアルドリッチ19-4120 [SG] メチルレッド - シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号493-52-7内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6974294619-41201【SAP】19-4120-1-1G-J89-0769-54
4,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6974404819-412025【SAP】19-4120-2-25G-J89-0769-55
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする