曜日別特売

28-1245 [SG] ジエチルジチオカルバミン酸銀 Ⅰ

28-1245 [SG] ジエチルジチオカルバミン酸銀 Ⅰ - シグマアルドリッチ
保存環境冷蔵保管環境冷蔵危険物の類別非危険物CAS登録番号1470-61-7内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6973873728-12455【SAP】28-1245-1-5G-J89-0781-37
7,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6973894728-124525【SAP】28-1245-2-25G-J89-0781-38
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする