非水滴定用 0.1mol/L 過塩素酸 酢酸性 N/10 24-1070-5-500ML-J

非水滴定用 0.1mol/L 過塩素酸 酢酸性 N/10 24-1070-5-500ML-J - シグマアルドリッチ非水滴定用 0.1mol/L 過塩素酸 酢酸性 N/10 24-1070-5-500ML-J - シグマアルドリッチ
容量(mL)500コード【SAP】24-1070-5-500ML-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0775-22危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号7601-90-3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6974200924-1070
3,710
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする