シグマアルドリッチ
24-5180 5mmol/L 過マンガン酸カリウム溶液 N/40
保存環境
室温
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
7722-64-7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69739595
24-5180
【SAP】24-5180-5-500ML-J
89-0777-06
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69741756
24-5180
【SAP】24-5180-7-1L-J
89-0777-07
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69745168
24-5180
【SAP】24-5180-8-10L-J
89-0777-08
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000