シグマアルドリッチ
電気泳動用 N,N'-メチレンビスアクリルアミド >=99.0% 19-3180-2-25G-J
容量(g)
25
コード
【SAP】19-3180-2-25G-J
保存環境
冷蔵
アズワン品番
89-0769-28
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
110-26-9
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69738780
19-3180
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません