シグマアルドリッチ
1st 2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール >=98.0% 01-3780-5-500ML-J
容量(mL)
500
コード
【SAP】01-3780-5-500ML-J
保存環境
室温
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0757-25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
124-68-5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69744407
01-3780
¥
7,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000