03-4140 [SG] ブロモフェノールブルー

03-4140 [SG] ブロモフェノールブルー - シグマアルドリッチ
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号115-39-9内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6974270903-41401【SAP】03-4140-1-1G-J89-0758-79
4,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6974326903-41405【SAP】03-4140-3-5G-J89-0758-81
4,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6974501003-414025【SAP】03-4140-2-25G-J89-0758-80
10,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする