KTC
ピンチオフプライヤ
自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
内容量
1個
注意
※保持した時に確実にロックされていることを確認する。
※適応ホース外径を確認する。
※適応外のホースは使用しない。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831959
PSA34A
70
140
46
34
6
¥
4,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69831968
PSA57A
320
239
55
57
9.5
¥
6,860
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69831977
PSA112A
540
362
65
112
9.5
¥
8,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください