曜日別特売

レトルト亭EX

レトルト亭EX - アピックスレトルト亭EX - アピックスレトルト亭EX - アピックスレトルト亭EX - アピックスレトルト亭EX - アピックスレトルト亭EX - アピックスレトルト亭EX - アピックス

つまみを回すだけでレトルト食品が調理できる”レトルト亭”がリニューアルしてさらに使いやすくなりました。
低温ヒーターでパウチをそのまま温める仕組みのためお鍋もお湯もラップも不要。
火を使わないので、操作後はほったらかしでOK。
忙しい方や、時間を有効活用したい方にぴったりのアイテムです。

電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200本体質量(g)800安全装置サーモスタット、温度ニューズ電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×80×175タイマー時間1~10分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69830945ARM-115WH
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする