3波チューナー搭載14型コンパクトTV

3波チューナー搭載14型コンパクトTV - ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTV - ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTV - ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTV - ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTV - ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTV - ダイアモンドヘッド3波チューナー搭載14型コンパクトTV - ダイアモンドヘッド

14型液晶サイズのコンパクトなボディに「地デジ」「BS」「110℃S」の3波受信チューナーを搭載!HDMI端子を搭載しており、テレビ番組の視聴以外にもモニターやメディアプレーヤーとして様々なシーンでご活用いただけます。車載バッグが付属しているので、長時間移動時など快適にお過ごしいただけます。上下可変式のスタンドは立て掛けでも吊り下げでも使用可能。AC電源と車載用DC電源に対応です。

セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、ACアダプター、12V車用シガーソケットアダプター、車載用バッグ、AVコード(RCA)、地デジ用簡易アンテナ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書寸法(mm)約幅336×奥行33.5×高さ225質量(g)810消費電力(W)24(待機時0.5)電源AC100-240V50/60Hz、DC12V3A液晶パネル14インチTFT(TN)/LEDバックライト/11366×768RGBスピーカー2W+2W記録ファイル形式動画:MP4、音楽:MP3、画像:JPEG ※保存サイズやコーデック形式によっては再生できない場合があります出入力端子電源入力、アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS,CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF 13~62(受信周波数:470~770MHz)、BSデジタル:トランスポンダ BS1~BS23、110℃Sデジタル:トランスポンダ ND2~ND24(12)、電子番組表:8日分 ※BS/CSは右旋円偏波のみ((4K/8K)は非対応)※CATV(共同アンテナ/ネット回線)伝送の場合「同一周波数パススルー方式」に対応(地デジ/BS,CS)内容量1台
注意
※本機は一般的な据置型テレビと同様、ご家庭内に引き込まれた各放送サービス受信用アンテナ(UHF及びBS/CS)と接続することで、各放送局の番組がご視聴いただけます。本機単体のみではテレビ番組のご視聴はできませんので予めご了承ください。
※同梱されている簡易アンテナは地上デジタル放送受信用の簡易的なアンテナです。このアンテナを利用して衛星放送(BS/CS)サービスの受信(視聴)はできません。また簡易アンテナにはブースター(電波増幅機能)は付いておりません。
※本機でテレビ番組の録画をお楽しみいただく場合、別途市販品等の外付けUSBハードディスク(HDD)が必要です。本機で利用可能な外付けディスクの仕様は取扱説明書に記載しておりますのでご確認の上ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831776OT-3PT14AK
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする