エナジーギア
EGワイヤレス充電対応自動開閉式スマートフォンホルダ―AC
Wセンサー搭載自動開閉式。キャパシタ内臓でエンジンOFF後も数十秒はアームが稼働します。Qi規格認証品。最大15W出力。ボールヘッドで360度回転。AC取付タイプ。
用途
車の携帯ホルダー。
幅(mm)
140
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
65
出力電圧
5W/7.5W/10W/15W
入力電圧
タイプC 5V/2A 9V/1.67A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831329
J-673
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください