エナジーギア
EG車格別アンブレラシェード
収納簡単。遮光・断熱・プライバシー保護に。車格別の折り畳み傘シェード。
用途
車の夏季シェード
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
380
奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高高さ(mm)
最大幅(mm)
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831408
J-731
600
1310
軽バン・軽トラック
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
69831417
J-732
450
1125
ハスラー・ジムニー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
69831426
J-733
600
1300
N-BOX・スペーシア・タント
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
69831435
J-734
950
1400
ノア・BOXY・セレナ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
69831451
J-735
680
1400
ハイエース・キャラバン
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください