エナジーギア
EGはたらく軽シェード
軽トラック・軽商用車のスクエアなフロントガラスに楽々装着。断熱タイプ。
用途
車の夏季シェード
幅(mm)
140
色
グレー
高さ(mm)
680
奥行(mm)
45
最高高さ(mm)
600
最大幅(mm)
1310
主な適合車種
軽バン・軽トラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831496
J-714
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください