エナジーギア
EGDXアンブレラサンシェード
収納簡単。遮光・断熱・軽量・プライバシー保護に。お勧めの折り畳み傘シェード。
用途
車の夏季シェード
幅(mm)
75
色
表白/裏黒
高さ(mm)
380
奥行(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最高高さ(mm)
最大幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831365
J-718
S
550
1300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
69831381
J-719
M
680
1300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
69831390
J-720
L
790
1430
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
69831399
J-721
XL
900
1460
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください