ハイブリッドコーヒーメーカー

ハイブリッドコーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)ハイブリッドコーヒーメーカー - YAMAZEN(山善)

通常8時間かかる水出し抽出が1カップ2.5分の圧倒的スピード
1タッチで簡単ドリップのシンプル操作
タンク内の水量が見やすい水位線
保温・保冷に優れたステンレスサーバー付き。ふたの向きを変えてそのまま飲むことも可能
Too Much Coffee 焙煎師 北原様監修のデイリーユースにピッタリなコーヒーメーカー

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
給湯ふたを閉じた状態:14.5×28.5×31.5、給湯ふたを開けた状態:14.5×28.5×46
用途ハイブリッドコーヒーメーカー コーヒーメーカー ドリップ式 1-6杯 バリスタ監修 水出し仕様【抽出方式】ドリップ式、【水タンク満水容量】850mL、HOT:6カップ/800mL、水だし:6カップ/850mL付属品ドリッパー×2、計量スプーン、ステンレスサーバー質量(kg)2.0 ※ステンレスサーバー含むブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000安全装置温度過昇防止装置 温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1安全機能渇水検知、給湯ふた開閉検知、ステンレスマグ(サーバー)有無検知内容量1台
取扱説明書:(1.69MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843536YCB-720(B)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする