曜日別特売

コードレスミキサー 氷対応 充電式

コードレスミキサー 氷対応 充電式 - YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式 - YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式 - YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式 - YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式 - YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式 - YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式 - YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式 - YAMAZEN(山善)

タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー
どこでも使えるコードレス仕様
専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能です
お手入れ簡単、便利なUSB充電式

用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843545MJC-DC47(GM)
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする