サッと使えて簡単・時短!1台2役のマルチクッキングツール
充電と収納を兼ねた充電台付きのコードレスブレンダー
片手でも使える軽量モデル
用途コードレスハンドブレンダー ハンディブレンダー コードレス 充電式 充電台付き仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)色ガンメタリック質量(g)ブレンダー本体:480、ブレンダーを充電台に収納した状態:610入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間3時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー本体:6.5×6.5×38、ブレンダーを充電台に収納した状態:16.5×9.5×24定格時間1分 ※1分使用ごとに15分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能ダブルボタン構造内容量1台