曜日別特売

帯電防止フートマウント CKNシリーズ

帯電防止フートマウント CKNシリーズ - 倉敷化工

アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。

その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:寸法表(0.55MB)
注意
※圧縮方向のみでご使用ください。
※アース線を置き換えられるものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69844629CKN-2011M622015
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
69844638CKN-3015M82.33018
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
69844647CKN-4020M82.34018
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
69844656CKN-5025M103.25025
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする