オーエッチ工業
ピン脱落防止シャックル弓型
間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
用途
ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
基本使用荷重(t)
口幅(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69851026
BCR-47T
1030
4.75
32
46.5
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69851051
BCR-20T
320
2
21
19.6
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69851069
BCR-32T
630
3.25
27
31.8
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください